KOPOS - Betondose Deckel 60 für Ortbeton organge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB-KP 60-50/L_AB
Montageart - Betonbau
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568938626
Sonepar Artikelnummer
121154966
Hersteller Artikelnummer
SB-KP 60-50/L_AB
Hersteller Typ
SB-KP 60-50/L_AB
Hersteller Artikel Nr.:
SB-KP 60-50/L_AB
Montageart:
Betonbau
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
orange
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
Ja
Breite:
71 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 .. 16 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Ja
Mit Abschirmung:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.044 kg


