KOPOS - Blechschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STP 4.2X13_PO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73181499
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568931191
Sonepar Artikelnummer
121199714
Hersteller Artikelnummer
STP 4.2X13_PO
Hersteller Typ
STP 4.2X13_PO
Hersteller Artikel Nr.:
STP 4.2X13_PO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.002 kg
Schraube zum Zusammenfügen von zwei Metallteilen bis zu einer Blechdicke von 2,0 mm. Durch die Kombination der 67xx_PO-Klemmen und des Blechs mit der Schraube entsteht eine feuerfeste Verbindung (Befestigung an der Trapezdecke). Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall: Nähere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionerhalt im Brandfall.