KOPOS - Blindabdeckung / Verschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZV 97_AB
Durchmesser - 103 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 103 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
220 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600607
Sonepar Artikelnummer
121198214
Hersteller Artikelnummer
ZV 97_AB
Hersteller Typ
ZV 97_AB
Hersteller Artikel Nr.:
ZV 97_AB
Durchmesser:
103 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
103 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
8 mm
Befestigungsart:
Federdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


