KOPOS - Bogen 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXO 90X100X250_IX
Richtungsänderung - horizontal
Bauform - Bogen starr
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057671485
Sonepar Artikelnummer
121198880
Hersteller Artikelnummer
NIXO 90X100X250_IX
Hersteller Typ
NIXO 90X100X250_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXO 90X100X250_IX
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Bogen starr
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
Nein
Innenradius:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.643 kg


