KOPOS - Bogen für halogenfreies Stangenrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4120HF_KB
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16.9 mm
Ausführung - stecken
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
240 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057629295
Sonepar Artikelnummer
121197520
Hersteller Artikelnummer
4120HF_KB
Hersteller Typ
4120HF_KB
Hersteller Artikel Nr.:
4120HF_KB
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16.9 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
20 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.017 kg


