KOPOS - Bogen für halogenfreies Stangenrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4150HF_FB
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 45 mm
Ausführung - stecken
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057626492
Sonepar Artikelnummer
121197539
Hersteller Artikelnummer
4150HF_FB
Hersteller Typ
4150HF_FB
Hersteller Artikel Nr.:
4150HF_FB
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
45 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.172 kg


