KOPOS - Bogen für Stangenrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4120_FB
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16.9 mm
Ausführung - stecken
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
240 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057617742
Sonepar Artikelnummer
121197521
Hersteller Artikelnummer
4120_FB
Hersteller Typ
4120_FB
Hersteller Artikel Nr.:
4120_FB
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16.9 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


