KOPOS - Bogen für Stangenrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4132_LB
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 28 mm
Ausführung - stecken
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057617339
Sonepar Artikelnummer
121197533
Hersteller Artikelnummer
4132_LB
Hersteller Typ
4132_LB
Hersteller Artikel Nr.:
4132_LB
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
28 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
32 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.068 kg


