KOPOS - Bogen horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KLOBH 110X200_S
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057644434
Sonepar Artikelnummer
121198480
Hersteller Artikelnummer
KLOBH 110X200_S
Hersteller Typ
KLOBH 110X200_S
Hersteller Artikel Nr.:
KLOBH 110X200_S
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
Nein
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.519 kg


