KOPOS - Brüstungskanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PK 120X55 D_HD
Breite - 120 mm
Tiefe - 55 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057650572
Sonepar Artikelnummer
121198110
Hersteller Artikelnummer
PK 120X55 D_HD
Hersteller Typ
PK 120X55 D_HD
Hersteller Artikel Nr.:
PK 120X55 D_HD
Breite:
120 mm
Tiefe:
55 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Oberteile mitgeliefert:
Ja
Oberteilbreite 1:
50 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Symmetrisch:
Nein
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Mit Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3800 mm²
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.248 kg


