KOPOS - Bügelschelle für 1 Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKC1 1201_F
Spannbereich - 14 .. 23 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057642249
Sonepar Artikelnummer
121199471
Hersteller Artikelnummer
PKC1 1201_F
Hersteller Typ
PKC1 1201_F
Hersteller Artikel Nr.:
PKC1 1201_F
Spannbereich:
14 .. 23 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


