KOPOS - C- Tragkonsole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTS 100_S
Länge - 161 mm
Breite - 132 mm
Höhe - 172 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057629592
Sonepar Artikelnummer
121198227
Hersteller Artikelnummer
CTS 100_S
Hersteller Typ
CTS 100_S
Hersteller Artikel Nr.:
CTS 100_S
Länge:
161 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
172 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
950 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Durchmesser:
10 mm
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.520 kg


