KOPOS - Clippschelle für Rohr EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316E_FB
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057619340
Sonepar Artikelnummer
121197613
Hersteller Artikelnummer
5316E_FB
Hersteller Typ
5316E_FB
Hersteller Artikel Nr.:
5316E_FB
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


