KOPOS - Clippschelle für Rohr EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350_FB
Nenndurchmesser - 50 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
350 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057618053
Sonepar Artikelnummer
121197638
Hersteller Artikelnummer
5350_FB
Hersteller Typ
5350_FB
Hersteller Artikel Nr.:
5350_FB
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


