KOPOS - Clippschelle für Rohr EN - halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5320HF_KB
Nenndurchmesser - 20 mm
Durchmesser - 20 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
720 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057631816
Sonepar Artikelnummer
121197617
Hersteller Artikelnummer
5320HF_KB
Hersteller Typ
5320HF_KB
Hersteller Artikel Nr.:
5320HF_KB
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


