KOPOS - Clippschelle für Rohr EN - halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5325HF_FB
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 25 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057626294
Sonepar Artikelnummer
121197621
Hersteller Artikelnummer
5325HF_FB
Hersteller Typ
5325HF_FB
Hersteller Artikel Nr.:
5325HF_FB
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


