KOPOS - Clippschelle für Rohr EN - halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5340HF_FB
Nenndurchmesser - 40 mm
Durchmesser - 40 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057626560
Sonepar Artikelnummer
121197631
Hersteller Artikelnummer
5340HF_FB
Hersteller Typ
5340HF_FB
Hersteller Artikel Nr.:
5340HF_FB
Nenndurchmesser:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.014 kg


