KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KO 100 V_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge - 107 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Bauschutzdeckel
Länge - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
140 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600515
Sonepar Artikelnummer
121197914
Hersteller Artikelnummer
KO 100 V_HB
Hersteller Typ
KO 100 V_HB
Hersteller Artikel Nr.:
KO 100 V_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge:
107 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
108 mm
Breite:
108 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
107 mm
Tiefe:
1.9 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.038 kg


