KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KO 68_HB
Durchmesser - 80 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 73 mm
Form - rund
Ausführung - Bauschutzdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600539
Sonepar Artikelnummer
121197920
Hersteller Artikelnummer
KO 68_HB
Hersteller Typ
KO 68_HB
Hersteller Artikel Nr.:
KO 68_HB
Durchmesser:
80 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
73 mm
Form:
rund
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


