KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KO 97 V_HB
Durchmesser - 113 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 103 mm
Form - rund
Ausführung - Bauschutzdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600546
Sonepar Artikelnummer
121197922
Hersteller Artikelnummer
KO 97 V_HB
Hersteller Typ
KO 97 V_HB
Hersteller Artikel Nr.:
KO 97 V_HB
Durchmesser:
113 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
103 mm
Form:
rund
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.026 kg


