KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KT 250 V_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge - 234 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Bauschutzdeckel
Länge - 257 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
35 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600553
Sonepar Artikelnummer
121197959
Hersteller Artikelnummer
KT 250 V_HB
Hersteller Typ
KT 250 V_HB
Hersteller Artikel Nr.:
KT 250 V_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge:
234 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
257 mm
Breite:
200 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
176 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.195 kg


