KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V 100 E_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge - 128 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Bauschutzdeckel
Länge - 141 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057617353
Sonepar Artikelnummer
121198192
Hersteller Artikelnummer
V 100 E_HB
Hersteller Typ
V 100 E_HB
Hersteller Artikel Nr.:
V 100 E_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge:
128 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
141 mm
Breite:
141 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
128 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.065 kg


