KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V 68HF_HB
Durchmesser - 83 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 .. 73 mm
Form - rund
Ausführung - Bauschutzdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057634114
Sonepar Artikelnummer
121198197
Hersteller Artikelnummer
V 68HF_HB
Hersteller Typ
V 68HF_HB
Hersteller Artikel Nr.:
V 68HF_HB
Durchmesser:
83 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
68 .. 73 mm
Form:
rund
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Tiefe:
1.9 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


