KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKP 64/2L_HB
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 70 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 142 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Bauschutzdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
450 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057655164
Sonepar Artikelnummer
121198198
Hersteller Artikelnummer
VKP 64/2L_HB
Hersteller Typ
VKP 64/2L_HB
Hersteller Artikel Nr.:
VKP 64/2L_HB
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
142 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
145 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


