KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKT 250/L_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge - 255 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Bauschutzdeckel
Länge - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057669147
Sonepar Artikelnummer
121198199
Hersteller Artikelnummer
VKT 250/L_HB
Hersteller Typ
VKT 250/L_HB
Hersteller Artikel Nr.:
VKT 250/L_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge:
255 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
255 mm
Breite:
205 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
205 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.166 kg


