KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VLK 80/T_SD
Für Dosen-/Gehäuselänge - 80.5 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Bauschutzdeckel
Länge - 80.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
420 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568936363
Sonepar Artikelnummer
121198209
Hersteller Artikelnummer
VLK 80/T_SD
Hersteller Typ
VLK 80/T_SD
Hersteller Artikel Nr.:
VLK 80/T_SD
Für Dosen-/Gehäuselänge:
80.5 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
80.5 mm
Breite:
80.5 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
80.5 mm
Tiefe:
11 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
braun
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


