KOPOS - Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VLK 80_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge - 82 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Bauschutzdeckel
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
340 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057616417
Sonepar Artikelnummer
121198210
Hersteller Artikelnummer
VLK 80_HB
Hersteller Typ
VLK 80_HB
Hersteller Artikel Nr.:
VLK 80_HB
Für Dosen-/Gehäuselänge:
82 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
82 mm
Tiefe:
8.5 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


