KOPOS - Deckel für Bogen 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NVO 45X125_F
Breite - 125 mm
Länge - 388 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057669819
Sonepar Artikelnummer
121199266
Hersteller Artikelnummer
NVO 45X125_F
Hersteller Typ
NVO 45X125_F
Hersteller Artikel Nr.:
NVO 45X125_F
Breite:
125 mm
Länge:
388 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.272 kg


