KOPOS - Deckel für Bogen 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXVO 90X62_IX
Breite - 62 mm
Länge - 267 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057674608
Sonepar Artikelnummer
121198928
Hersteller Artikelnummer
NIXVO 90X62_IX
Hersteller Typ
NIXVO 90X62_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXVO 90X62_IX
Breite:
62 mm
Länge:
267 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.178 kg


