KOPOS - Deckel für Fallstück 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NVKO 90X100X125_F
Breite - 125 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Richtungsänderung - vertikal fallend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057669758
Sonepar Artikelnummer
121199236
Hersteller Artikelnummer
NVKO 90X100X125_F
Hersteller Typ
NVKO 90X100X125_F
Hersteller Artikel Nr.:
NVKO 90X100X125_F
Breite:
125 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.532 kg


