KOPOS - Deckel für Kabelrinne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXV 40_IX
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057673724
Sonepar Artikelnummer
121198912
Hersteller Artikelnummer
NIXV 40_IX
Hersteller Typ
NIXV 40_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXV 40_IX
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72224050
Gewicht:
0.288 kg


