KOPOS - Deckel für Kabelrinne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V 250_F
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Materialstärke - 0.55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057659261
Sonepar Artikelnummer
121199812
Hersteller Artikelnummer
V 250_F
Hersteller Typ
V 250_F
Hersteller Artikel Nr.:
V 250_F
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
0.55 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
2.050 kg


