KOPOS - Deckel für Kreuzung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXVKR 500_IX
Breite - 903 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057674073
Sonepar Artikelnummer
121198923
Hersteller Artikelnummer
NIXVKR 500_IX
Hersteller Typ
NIXVKR 500_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXVKR 500_IX
Breite:
903 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Deckelklammer
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.953 kg


