KOPOS - Deckel für Kreuzung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXVKR 62_IX
Breite - 465 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057674097
Sonepar Artikelnummer
121198924
Hersteller Artikelnummer
NIXVKR 62_IX
Hersteller Typ
NIXVKR 62_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXVKR 62_IX
Breite:
465 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Deckelklammer
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.311 kg


