KOPOS - Deckel für T- Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXVT 250_IX
Breite - 250 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057674967
Sonepar Artikelnummer
121198934
Hersteller Artikelnummer
NIXVT 250_IX
Hersteller Typ
NIXVT 250_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXVT 250_IX
Breite:
250 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Deckelklammer
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.012 kg


