KOPOS - Deckel für T- Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXVT 500_IX
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057674998
Sonepar Artikelnummer
121198935
Hersteller Artikelnummer
NIXVT 500_IX
Hersteller Typ
NIXVT 500_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXVT 500_IX
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Deckelklammer
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.558 kg


