Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Deckelhalterung

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NUV_S

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057654464

Sonepar Artikelnummer

121199234

Hersteller Artikelnummer

NUV_S

Hersteller Typ

NUV_S

Hersteller Artikel Nr.:

NUV_S

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.013 kg

Dient zur Befestigung der Abdeckung mit einer Schraube am der Kabelrinne. Bei nicht perforierten NKZIN-Fächern muss der Deckel an der Stelle angebracht werden, an der das Fach mit dem Zubehör verbunden ist. In diesem Fall werden diese Schrauben verwendet. Bei Lochblechen können die Schrauben zur Befestigung der Deckelhalterung entlang der Kabelrinne verwendet werden. Für diese Installationsart müssen die Schrauben NSM 6X10 separat bestellt werden. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall: Weitere Informationen finden Sie im Katalog für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.