KOPOS - Deckenbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DSZT_S
Länge - 24 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057633483
Sonepar Artikelnummer
121198268
Hersteller Artikelnummer
DSZT_S
Hersteller Typ
DSZT_S
Hersteller Artikel Nr.:
DSZT_S
Länge:
24 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Durchmesser:
10.5 mm
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


