KOPOS - Deckenbügel, einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DSS_S
Länge - 50 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Deckenbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057633599
Sonepar Artikelnummer
121198260
Hersteller Artikelnummer
DSS_S
Hersteller Typ
DSS_S
Hersteller Artikel Nr.:
DSS_S
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
1700 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Durchmesser:
10.5 mm
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.166 kg


