KOPOS - Dekor-Sockelleistenkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LP 35_I2
Höhe - 35 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057667884
Sonepar Artikelnummer
121198069
Hersteller Artikelnummer
LP 35_I2
Hersteller Typ
LP 35_I2
Hersteller Artikel Nr.:
LP 35_I2
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Farbe Oberteil:
braun
Anzahl der Trennwände:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
Eiche
Dichtlippe Oberteil:
Wand
Mit Schutzfolie:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
350 mm²
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.236 kg


