KOPOS - Dekorkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LHD 40X20_I2
Höhe - 18.5 mm
Breite - 41.1 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057656680
Sonepar Artikelnummer
121198007
Hersteller Artikelnummer
LHD 40X20_I2
Hersteller Typ
LHD 40X20_I2
Hersteller Artikel Nr.:
LHD 40X20_I2
Höhe:
18.5 mm
Breite:
41.1 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Nutzbarer Querschnitt:
560 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.215 kg


