Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Distanzbügel

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VMB 100_S

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057644281

Sonepar Artikelnummer

121199911

Hersteller Artikelnummer

VMB 100_S

Hersteller Typ

VMB 100_S

Hersteller Artikel Nr.:

VMB 100_S

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.150 kg

Der Bügel dient zur Befestigung einer Kabelrinne am Boden oder an der Wand. Befestigung an der Wand erfolgt mit Ankern Durchmesser 10 mm. Die Befestigung der Kabelrinne am Distanzbügel erfolgt mit Schrauben NSM 6X10.