Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Distanzhalter

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Distanzhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DR42_HB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057600508

Sonepar Artikelnummer

121197882

Hersteller Artikelnummer

DR42_HB

Hersteller Typ

DR42_HB

Hersteller Artikel Nr.:

DR42_HB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.008 kg

Zur Vergrößerung des Abstands zwischen den Dosen KP 67X67 um 12 mm (auf 83 mm). Zur Montage von Geräten mit Einzelrahmen der Serien Classic, Tango, Swing, Time von ABB.