Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Distanzstück für LTS und CTS Tragkonsolen

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STS_S

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057639751

Sonepar Artikelnummer

121199715

Hersteller Artikelnummer

STS_S

Hersteller Typ

STS_S

Hersteller Artikel Nr.:

STS_S

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.070 kg

Für die Montage an der Wand ist 1 Stück, für die kombinierte Montage sind 2 Stück (mit den Rückseiten zueinander) zu verwenden. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall: Für die Montage an der Wand ist 1 Stück, für die kombinierte Montage sind 2 Stück (mit den Rückseiten zueinander) zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Katalog für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.