KOPOS - Dose mit Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KO 100_KA
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
74 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600133
Sonepar Artikelnummer
121197915
Hersteller Artikelnummer
KO 100_KA
Hersteller Typ
KO 100_KA
Hersteller Artikel Nr.:
KO 100_KA
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
50 mm
Farbe:
grau
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
107 mm
Breite:
107 mm
Innentiefe:
48 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 28 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.153 kg


