Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Dose mit Deckel KO 125 V

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Dose mit Deckel KO 125 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KO 125_KA

  • Montageart - Sichtmauerwerk

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 34 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057600140

Sonepar Artikelnummer

121197919

Hersteller Artikelnummer

KO 125_KA

Hersteller Typ

KO 125_KA

Hersteller Artikel Nr.:

KO 125_KA

Montageart:

Sichtmauerwerk

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Tiefe:

73 mm

Farbe:

grau

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Länge:

132 mm

Breite:

132 mm

Innentiefe:

70 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7 .. 43 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.204 kg

Eine große Anzahl von Durchbrüchen zum Einführen von Kabeln und Rohren. Möglichkeit der Montage der Tragschine TS 35 und Klemmen.