Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Dose mit Deckel KO 97 V/1 HF

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Dose mit Deckel KO 97 V/1 HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KOM 97HF_FA

  • Montageart - Sichtmauerwerk

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057635012

Sonepar Artikelnummer

121197924

Hersteller Artikelnummer

KOM 97HF_FA

Hersteller Typ

KOM 97HF_FA

Hersteller Artikel Nr.:

KOM 97HF_FA

Montageart:

Sichtmauerwerk

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

103 mm

Tiefe:

50 mm

Farbe:

schwarz

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Innentiefe:

48 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7 .. 30 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.063 kg

Für Gebäude mit erhöhten Anforderungen zum Personen - und Anlagenschutz. Deckel KO V/1 HF auch gesondert erhältlich.