KOPOS - Dose mit Deckel V 125/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KO 125 E_KA
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057612587
Sonepar Artikelnummer
121197917
Hersteller Artikelnummer
KO 125 E_KA
Hersteller Typ
KO 125 E_KA
Hersteller Artikel Nr.:
KO 125 E_KA
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
77 mm
Farbe:
grau
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Innentiefe:
73 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.240 kg


