KOPOS - Dose mit Deckel VKT 250/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KT 250/1_KB
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057632738
Sonepar Artikelnummer
121197960
Hersteller Artikelnummer
KT 250/1_KB
Hersteller Typ
KT 250/1_KB
Hersteller Artikel Nr.:
KT 250/1_KB
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
78 mm
Farbe:
grau
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
234 mm
Breite:
176 mm
Innentiefe:
77 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.497 kg


