KOPOS - Dose nach IP - Klassifizierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003.CS.K_KB
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
66 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057624658
Sonepar Artikelnummer
121197261
Hersteller Artikelnummer
003.CS.K_KB
Hersteller Typ
003.CS.K_KB
Hersteller Artikel Nr.:
003.CS.K_KB
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.093 kg


